Daugiafunkcis testeris1662KIT

Prekės Nr.: 473093 1662KIT
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 6
Baterijos tipas LR6
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, lengvai naudojamas instaliacijos testeris.
Fluke 1662 instaliacijos testeris suteikia jums didelį Fluke patikimumą, paprastą naudojimą ir universalias funkcijas, kurių reikia kasdieniniams instaliacijos bandymams.

Fluke 1662 suteikia jums galimybę greitai ir efektyviai atlikti bandymus pagal nacionalines instaliacijos taisykles.

Matavimo funkcijos
  • Matavimo funkcija
  • Įtampa ir dažnis
  • Poliškumo testeris, aptinka nutrūkusius N laidininkus
  • Izoliacijos varža
  • Laidumas ir varža
  • Išmatuokite variklio apvijas su laidumo tikrinimu
  • Kilpos ir linijos varža
  • Žemės gedimo srovė (PEFC/IK)
  • Numatoma trumpojo jungimo srovė (PSC/IK)
  • RCD paleidimo laikas
  • RCD paleidimo srovė (rampos bandymas)
  • Vieno bandymo metu matuoja A ir AC RCD tipo paleidimo laiką ir paleidimo srovę
  • Kintama bandymo srovė RCD
  • Automatinė gedimo srovės apsauginių įtaisų (RCD) bandymo seka
  • Sukamojo lauko krypties indikatorius
Kitos funkcijos
  • Galima įjungti ir išjungti automatinį RCD ir kilpos varžos matavimo paleidimą
  • Savaiminis testas
  • Apšviestas ekranas
  • Laikas ir data (kai naudojama su papildoma FlukeView programine įranga)

Požymis:

Kintamosios srovės įtampos matavimas
Diapazonas: 500 V
Raiška 0,1 V
Tikslumas nuo 45 iki 66 Hz: 0,8% + 3 skaitmenys
Įvedimo varža: 360 kΩ
Apsauga nuo perkrovos: 660 V veiksminga

Laidumo tikrinimas (RLO)
Matavimo ribos (automatinis diapazonas): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Raiška: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Atviros grandinės įtampa: >4 V

Izoliacijos varžos matavimas (RISO)
Bandymo įtampa: 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Bandymo įtampos tikslumas (esant nominaliai bandymo srovei): +10%, -0%
Izoliacijos varžos ribos: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ
Raiška: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Bandymo srovė: 1 mA esant 50 kΩ; 1 mA esant 100 kΩ; 1 mA esant 250 kΩ; 1 mA esant 500 kΩ; 1 mA esant 1 MΩ

Kilpos ir tinklo varža (ZI)
Intervalas: 10 Ω / 0,001Ω (didelės srovės MΩ režimas)
RAIŠKA: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω

Trumpojo jungimo srovė (Ik), PSC testas
Intervalas: 1 000 A / 10 ka (50 ka)
Raiška: 1 A / 0,1 Ka
Apskaičiuotos vertės: numatoma trumpojo jungimo srovė / žemės gedimo srovė (PEFC) arba numatoma trumpojo jungimo srovė (/PSC) nustatoma išmatuotą tinklo įtampą dalijant iš išmatuotos kilpos varžos (L-PE) arba tinklo varžos (L-N).

Įžeminimo varžos bandymas (RE)
Diapazonas: 200 Ω/2000 Ω
Raiška: 0,1 Ω/1 Ω
Dažnis: 128 Hz
Išėjimo įtampa: 25 V

Fazių sukimosi kryptis: TAIP

Bendrosios specifikacijos
Išmatavimai (LxBxH): 10x25x12,5 cm
Svoris su baterijomis: 1,3 kg
Baterijos tipas, kiekis: 1,5 V tipas AA (LR6 Mignon), 6 vienetai vienam įrenginiui
Apsaugos laipsnis: IP40
Sauga: pagal EN/IEC 61010-1 ir EN/IEC 61010-2-034
Viršįtampio kategorija: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Atitinkami standartai: EN 61557-1 iki EN 61557-7 ir EN 61557-10

Tiekiama:

  • Fluke 1662 daugiafunkcis instaliacijos testeris
  • 6 AA baterijos (IEC LR6)
  • C1600 sunkus lagaminas
  • Nulinis adapteris
  • Tvirtas tinklo matavimo kabelis
  • STD standartinis matavimo laidų rinkinys
  • C1600 sunkus lagaminas
  • Paminkštintas nešiojimo ir juosmens diržas
  • Trumpasis vadovas
  • TP165X zondas su paleidimo mygtuku ir bandymo kabeliais

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį