Įmontuojamas slankmatis IP66 horizontalus, Matavimo ribos: 100mm

Prekės Nr.: 499401 100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 47,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 66
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 66
Bendras ilgis L2 209 mm
Liniuotės ilgis L1 185 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Svoris 390 g
Produkto rūšis Įmontuojamas slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499401 100
EAN / GTIN 2050001051158
Gamintojo numeris 572-600

Aprašymas

Modelis:

Įmontuojamas slankmatis su elektromagnetine, indukcine matavimo sistema. Montuojama horizontaliai.
Su absoliučiųjų matavimų sistema ir dideliais aiškiai matomais skaitmenimis. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliu iki kito baterijos keitimo (apie 1,5 metų). Aukščiausiais matavimo tikslumas netgi tada, kai perstūmimo greičiai labai dideli. ZERO / ABS funkcija − nulinės padėties nustatymas ir perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus.

Funkcija:

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka matavimams ir montavimui staklėse, įrenginiuose ir t. t.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį