{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos | 0 in - 1 in | |
Padalos vertė | 0,0001 in | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Matavimo plokštuma | dengta kietlydiniu | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420600 0-1 | |
EAN / GTIN | 4946368003559 | |
Gamintojo numeris | 103-131 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometras Colinės padalos, Matavimo ribos: 0-1in
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
998 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,0001 in | 0,0001 in |
Matavimo ribos | 0 in - 1 in | 0 in - 1 in |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras |