Skaitmeninis mikrometras HCT IP67 ir Bluetooth 50-75 mm

Prekės Nr.: 421575 50-75

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 56,00 € /vnt.
  • 30,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 75 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Sraigto žingsnis 1 mm
Sąsaja TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 67
Suklys grūdintas ir šlifuotas
LCD ekrano skaitmenų dydis 12 mm
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo plokštuma kietlydinis
Etalonų kiekis 1
Pakuotė tvirta dėžė
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421575 50-75
EAN / GTIN 4067263036678

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvus mikrometras IP67 HCT su Bluetooth 5,0 ir 12 mm dideliais skaitmenimis ryškaus kontrasto ekrane. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Dėl automatinio išjungimo pasiekiamas labai ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo paviršiai iš kietlydinio ir yra nuožulnūs. Iš anksto įtempta terkšlė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje.
Suderinama su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2032.
1 etalonas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys