Didelis precizinis mikrometras su etaloniniu ilgintuvu 800-900 mm

Prekės Nr.: 420920 800-900

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 313,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/100
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 800 mm - 900 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/100 mm
Leistina paklaida 10 µm
Sraigto ⌀ 10 mm
Mikrometrinio sraigto eiga 50 mm
Matavimo būgno ⌀ 24 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Svoris 14,9 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420920 800-900
EAN / GTIN 4250099610857

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lengvojo metalo emaliuotas lankelis, su rankų apsauga nuo karščio, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslesnis nei reikalauja DIN 863. Prisukamas, pritrintas ir kietlydiniu dengtas etaloninis ilgintuvas dvigubai padidina matavimo diapazoną. Vidinė įvorė su skalėmis abiems matavimo diapazonams.

Privalumai:

Labai platus diapazonas. Pakeitus etaloninį ilgintuvą, mikrometrą iškart galima naudoti be jokių papildomų nustatymų. Nereikia papildomo etalono. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

Tiekiama:

Mikrometras su 1 etaloniniu ilgintuvu. Be etalono.

Pastaba:

Modelių, kurių matavimo ribos iki 2000 mm, reikia teirautis.
Specialūs modeliai pagal užsakymą.
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį