{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 300 mm - 400 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | |
Leistina paklaida | 7 µm | |
Sraigto ⌀ | 10 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 50 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 24 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Svoris | 4,5 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420920 300-400 | |
EAN / GTIN | 4250099610802 |