Mantis® Elite Stereo stebėjimo sistema su universaliu stovu E

Prekės Nr.: 491901 E
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didinimas su spec. priedais (x kartų) 4 – 20
Krintančio apšvietimo stiprumas 11 000 lx
LEDų kiekis 24
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Neokuliarinė stebėjimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491901 E
EAN / GTIN 2050001053497

Aprašymas

Modelis:

Aiškus, neiškraipantis vaizdo, trimatis, tiksliai perteikiantis spalvas ir padėtį didinimas pagal patentuotą metodą. Ekranas vietoj okuliarų suteikia galimybę patogiems ilgalaikiams stebėjimams, kaip ir naudojant dideles lupas. Stebint detalę nereikia keisti akių fokusavimo, norint pažvelgti į ekraną.
Projekcinė galvutė Elite su „Quick Change” greito objektyvų pakeitimo sistema skirta 2 objektyvams su puikiomis optinėms savybėmis.

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu nuo dulkių.
Su maitinimo bloku (110 V/60 Hz iki 230 V/50 Hz), be objektyvų.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491905.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys