Vaizdo endoskopas VIPER su zondu 1000 mm

Prekės Nr.: 492791 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VIPER
Kameros jutiklis CMOS
Zondo⌀ 2,8 mm
Zondo ilgis 1 000 mm
Projekcijos kampas 90 laipsniai
Žiūrėjimo kryptis 0 laipsniai
Fokusavimo diapazonas 3 mm - 50 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ekrano dydis 4,3 in
Produkto pavadinimo požymis ⌀ 2,8 mm
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492791 1000
EAN / GTIN 2050002074347

Aprašymas

Modelis:

Lengvas, kompaktiškas ir lankstus VIPER vaizdo endoskopas. Greitai keičiami įvairių skersmenų (nuo 2,2 mm) ir darbinio ilgio zondai padidina lankstumą. Dėl mažo svorio VIPER endoskopas labai lengvas ir patogus.
  • Ryškus 4,3 colių ekranas su CMOS kameros technologija, skirtas didelės raiškos vaizdams.
  • Intuityvus, lengvas valdymas.
  • Sklandžios, nenutrūkstančios patikros su įprastais baterijų paketais.
  • Greitas duomenų perdavimas naudojant Micro USB 2.0, Mini HDMI jungtį ir SD atminties kortelės lizdą.
  • Greitai keičiami zondai, kurių skersmuo ir darbinis ilgis skiriasi.

Tiekiama:

Maitinimo blokas, Micro USB kabelis, vaizdo kabelis, 2 ličio jonų akumuliatorius, 8 GB SD atminties kortelė, metalinis stovas, transportavimo lagaminas.