{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | VIPER | |
| Kameros jutiklis | CMOS | |
| Zondo⌀ | 2,8 mm | |
| Zondo ilgis | 3 000 mm | |
| Projekcijos kampas | 90 laipsniai | |
| Žiūrėjimo kryptis | 0 laipsniai | |
| Fokusavimo diapazonas | 3 mm - 50 mm | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Ekrano dydis | 4,3 in | |
| Produkto pavadinimo požymis | ⌀ 2,8 mm | |
| Produkto rūšis | Endoskopas |
| Produkto numeris | 492791 3000 | |
| EAN / GTIN | 2050002074361 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Germany, www.endoindustrial.com |