{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,005 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo jėga | 0,5 – 0,9 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 45 mm | |
Korpuso storis | 22 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434036 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125680904 | |
Gamintojo numeris | 805.4521 |