{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras | |
Nominalus dydis | 2,000 mm - 2,999 mm | |
Kokybė | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tolerancijos laukas | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tolerancijos vertė | −0,3 - 0,6 | |
Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |
Produkto numeris | 484026 A | |
EAN / GTIN | 2050001952455 |