{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875 | |
Kojelės ilgis | 75×50 mm | |
Tikslumas | 1 | |
Status kampas | 0,014 mm | |
Kojelės skerspjūvis | 15×4 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Atraminis kampainis |
Produkto numeris | 451040 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444172 | |
Gamintojo numeris | 451040 75X50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atraminis kampainis nerūdijantis, tikslumo klasė 1, Kojelės ilgis: 75X50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
531 vnt. yra sandėlyje
19,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
64,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
662 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tikslumas | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | |
Status kampas | 0,014 mm | 0,007 mm | 0,028 mm |
Kojelės skerspjūvis | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Kojelės ilgis | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Produkto rūšis | Atraminis kampainis | Atraminis kampainis | Atraminis kampainis |