{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 875; DIN 876/0 | |
Status kampas | 0,006 mm | |
Ilgis | 400 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Storis | 60 mm | |
Svoris | 24 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 431860 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042736 |