{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2270 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×120 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 11,8 mm | |
Matavimo jėga | 0,15 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 29 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436206 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110579 | |
Gamintojo numeris | 01811000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Svirtinis indikatorius Rubytast, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm su rubino rutuliu, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,4/29mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
178,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Korpuso ⌀ | 29 mm | 29 mm |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | 0,4 mm |
Matavimo jėga | 0,15 N | 0,15 N |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Pakreipimo ribos | 2×120 laipsniai | 2×110 laipsniai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius | Svirtinis indikatorius |