{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Kotelon halkaisija | 29 mm | |
| Pakkaus | Box / laatikko / laatikko | |
| Kotelon materiaali | metalli | |
| Näyttö | analoginen | |
| Mittausalue min. | −0,4 mm | |
| Mittausalue maks. | 0,4 mm | |
| Mittausvoima min. | 0,15 N | |
| Mittausvoima maks. | 0,15 N | |
| Toistotarkkuus | 3 µm | |
| Virheraja | 0,01 mm | |
| Mittauspoikkeama | 13 µm | |
| Kiinnitysvarren halkaisija | 8 mm | |
| Kiinnitysvarren toleranssi | h6 | |
| Mittakuulan halkaisija | 2 mm | |
| Anturivarren pituus | 12,5 mm | |
| Kääntöalue ± | 120 astetta | |
| Standardi | DIN 2270 | |
| Tarkastustodistus | kyllä | |
| Mittakellon ominaisuus | jalokivilaakeroitu | |
| Rakenne | Vakio | |
| Poikkeamaväli fe | 10 µm | |
| Kokonaispoikkeama fyht | 13 µm | |
| Hystereesi fu | 3 µm | |
| Asteikon jakoarvo | 0,01 mm | |
| Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
| Kierrettävä asteikkotaulu | ei | |
| Aseteltavat toleranssimerkit | kyllä | |
| Luettava yksikkö | millimetriä | |
| Lukema, millimetriä | 0,01 mm | |
| Kalibroitava | kyllä | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Tuotetyyppi | tuntovipu |
| Tuotekoodi | 436206 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 7630041110579 | |
| Valmistajan numero | 01811000 |