{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 450/90D | |
Naudojama galia | 2,4 kW | |
maksimalus slėgis (oro) | 10 bar | |
maksimali įsiurbimo galia | 450 l/min | |
maksimali pildymo galia | 330 l/min | |
Slėginio indo talpa | 90 l | |
Svoris | 86 kg | |
Ilgis | 1 190 mm | |
Plotis | 500 mm | |
Aukštis | 840 mm | |
Tinklo įtampa | 400 V | |
Produkto rūšis | Kompresorius |
Produkto numeris | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Gamintojo numeris | 450/90D |