{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BE 650 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 650 W | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 500 min-1 | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Užspaudimo kakliuko ⌀ | 43 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 30 mm | |
Svoris | 1,8 kg | |
Laido ilgis | 2,5 m | |
Dešininė / kairinė eiga | taip | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075070 BE650 | |
EAN / GTIN | 4061792201644 | |
Gamintojo numeris | 600741850 |