{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BLK 1.3TE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 350 W | |
Eigos dažnis | 1 800 min-1 | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 30 mm | |
Pjovimo greitis | 2,3 m/min | |
Pjūvio plotis | 4 mm | |
Svoris | 1,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Iškertamosios žirklės |
Produkto numeris | 078111 723241 | |
EAN / GTIN | 4014586870069 | |
Gamintojo numeris | 72324160000 |