{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | AGSZ 18-90 LBL Select | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 900 min-1 - 9 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 8 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077262 71230362 | |
Gamintojo numeris | 71230362000 |