Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis 71230162

Prekės Nr.: 077262 71230162
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 12 V; Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas AGSZ 18-280 BL Select
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Be šepetėlių
Sūkių skaičiaus diapazonas 9 000 min-1 - 28 000 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 8 mm
Svoris 1,4 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077262 71230162
Gamintojo numeris 71230162000

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus dulkėms ir galingas akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis.
  • Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.
  • Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.
  • Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.
  • Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.
  • Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.
  • Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.
Kompaktiškas su trumpu suklio kakliuku.

Tiekiama:

Su spyruokliuojančia įvore ⌀ 6 mm, po1 veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu. Be akumuliatoriaus ir įkroviklio. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073834073845.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073834 ir t.t.
Tiesiniai šlifuokliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių ⌀ iki 12 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys