{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GWS 19-125 CI | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 900 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 11 500 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Ypatybė | Maksimali galia | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077109 19-125CI | |
EAN / GTIN | 3165140838375 | |
Gamintojo numeris | 060179N002 |