{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GVB18LTXBL11-28 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 8 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792247307 | |
Gamintojo numeris | 600826850 |