{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | GVB18LTXBL11-28 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 8 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN / GTIN | 4061792247307 | |
Valmistajan numero | 600826850 |