Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pūtimo pistoletas, Tipas: KS

Prekės Nr.: 080120 KS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas KS
Medžiaga Iš plastiko
maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Srauto dydis prie 6 bar 460 l/min
Produkto rūšis Pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080120 KS
Gamintojo numeris 120542

Aprašymas

Modelis:

Našus pūtimo pistoletas tiksliai dozuojantis; 3 kartus didesnė pūtimo galia nei įprastinių pūtimo pistoletų.
Universalus, iki 10 bar darbinis slėgis.
(plastikinis) reguliuojamas tolygiai, su pailginimo vamzdeliu.

Tiekiama:

Įskaitant įstatomą antgalį ir žarnos antgalį 9 mm.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoletus žr. Nr. 080263 H1 ir 955750.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį