Grandininis keltuvas Yalelift 360° 0,5 t

Prekės Nr.: 086025 0,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai 21 daN
Įprastas eigos aukštis 3 m
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 500 kg
Leistinoji apkrova t 0,5 t
Svoris 9 kg
Produkto rūšis Terkšlinis kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086025 0,5
EAN / GTIN 4025092930581
Gamintojo numeris YL360-F-Zug 0,5t/1

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.
360° apsukama rankinė grandinės kreipiamoji leidžia valdyti iš visų padėčių. Pagaminta sunkiems objektams. Atitinka naujausias Europos saugos nuostatas. Naudotojui nebereikia dirbti pavojingoje krovinio zonoje.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės dėžė ir apsauga nuo perkrovos tiekiami pagal užsakymą.
Modelis su integruota važiuokle, cinkuotas modelis ir ATEX pagal pageidavimą.