Lančana dizalica Yalelift 360° 0,5 t

Artikl br.: 086025 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sila podizanja pri nazivnom teretu 21 daN
Normalna podizna visina 3 m
Broj lanaca 1
Nosivost 500 kg
Nosivost t 0,5 t
Težina 9 kg
Vrsta proizvoda Viseća kuka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086025 0,5
EAN / GTIN 4025092930581
Broj proizvođača YL360-F-Zug 0,5t/1

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.
Ručna vodilica lanaca okretna za 360° omogućuje posluživanje iz svih položaja. Konstruirana za tešku primjenu. Odgovara najnovijim europskim sigurnosnim propisima. Radnik nije više prisiljen raditi u opasnom području oko tereta.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i zaštita od preopterećenja na upit.
Izvedba s integriranom šasijom, pocinčanom verzijom i ATEX-om na zahtjev.