{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BLS 1.6E | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 350 W | |
Eigos dažnis | 4 000 min-1 | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 1 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 15 mm | |
Pjovimo greitis | 5 m/min - 8 m/min | |
Pjūvio plotis | 0 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Laido ilgis | 5 m | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 078102 723034 | |
EAN / GTIN | 4014586874876 | |
Gamintojo numeris | 72303461000 |