Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Krovinių kėlimo magnetas plonoms medžiagoms TP, Maksimali keliamoji galia (10 mm): 400kg

Prekės Nr.: 085985 400

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (10 mm) (kg) Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas
maksimalus ilgis plokščių medž. 2 000 mm
Matmuo A 300 mm
B matmuo 352 mm
Matmuo C 100 mm
Matmuo D 74 mm
Matmuo E 51 mm
Matmuo F 181 mm
Matmuo G 40 mm
maksimali apkrova plokščių medžiagų 10 mm storio 400 kg
maksimali apkrova plokščių medžiagų 8 mm storio 300 kg
maksimali apkrova plokščių medžiagų 6 mm storio 200 kg
maksimali apkrova plokščių medžiagų 5 mm storio 150 kg
Svoris 15 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085985 400
Gamintojo numeris TP300

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Magnetinio lauko stiprumas yra optimalus saugiam plonų skardų ir plieno plokščių pakėlimui.

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).
Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį