Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Krovinių kėlimo magnetas UL Plus 125 kg

Prekės Nr.: 085995 125
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 200 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 1 500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 20 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 40 mm
Matmuo A 101 mm
B matmuo 155 mm
Matmuo C 69 mm
Matmuo D 74 mm
Matmuo E 64 mm
Matmuo F 152 mm
Matmuo G 26 mm
minimali keliamoji galia plokščių medž. 4 kg
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 125 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 50 kg
Svoris 4 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085995 125
Gamintojo numeris UL0125+

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Išankstinis keliamo krovinio patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).
Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.