{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP X4 | |
Tipas | 250AIR | |
Nominali galia | 9,5 kW | |
Plotis | 227 mm | |
Gylis | 212 mm | |
Aukštis | 305 mm | |
pneumatinių jungčių kiekis | 2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Elektros lizdų 250 V skaičius | 6 | |
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius | 1 | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Produkto rūšis | Energijos skirstytuvai | |
Įvesties kištuko tipas | F |
Produkto numeris | 081142 250AIR | |
EAN / GTIN | 4003644014965 | |
Gamintojo numeris | KVE601016L |