Závěsný rozvaděč energií 250AIR

Artiklové číslo: 081142 250AIR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP X4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP X4
Typ 250AIR
Jmenovitý výkon 9,5 kW
Šířka 227 mm
Hloubka 212 mm
Výška 305 mm
Počet přípojek stlačeného vzduchu 2
Zdroj energie Síťový provoz
Počet zásuvek 250 V 6
Počet zásuvek 400 V / 16 A 1
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Druh produktu Rozvaděče energií
Vstup typu zástrčky F

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Číslo výrobce KVE601016L

Popis

Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.
Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdrem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.
  • Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.
  • Závěsné oko a masivní hák na nástroje.
  • S ochranou proti stříkající vodě IPX4.
2×1/4 palce hadicové přípojky na stlačený vzduch, 2,5 m hadice na stlačený vzduch.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Poznámka:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.