Kimtech™ Wettask™ plovimo šluosčių dalytuvas Kibirėlis K

Prekės Nr.: 089241 K
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Wettask servetėlė – kibirėlis su dozatoriumi
Plotis 220 mm
Ilgis 235 mm
Produkto rūšis Drėgna valymo šluostė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Gamintojo numeris 7919

Aprašymas

Modelis:

Saugiai, paprastai ir patikimai Wettask™ kibiras leidžia efektyviau dozuoti servetėles ir gali būti užpildytas pasirinktu valikliu ir tirpikliu. Jūs gausite Wettask™ iki pageidaujamo drėgnumo prisotintų plovimo šluosčių sistemą. Kaip uždara sistema Wettask™ kibiras taip pat užtikrina mažesnę LOJ emisiją ir bent 20 % sumažina tirpiklių sąnaudas, todėl taupant erdvę galima dėti vieną ant kito.
Wettask™ valymo servetėlių dozavimo sistema, puikiai tinka pramonės ir medicinos srityje.