{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis Juosta | 325 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio sandara | 3G1,0 | |
Kabelio klasė | H05VV-F | |
Laido ilgis | 1,5 m | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius | 7 | |
skirta šalims | F/ B/ PL/ CZ | |
Svoris | 0,4 kg | |
Produkto rūšis | Elektros lizdų ilgintuvas | |
E tipo kištukų kiekis | 3 | |
C tipo kištukų kiekis | 4 | |
Įvesties kištuko tipas | E |
Produkto numeris | 081166 7 | |
Gamintojo numeris | 1150754 |