Krovinių kėlimo magnetas 2000 kg

Prekės Nr.: 085990 2000
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 350 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 3 500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 15 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 15 mm
Matmuo A 480 mm
B matmuo 477 mm
Matmuo C 165 mm
Matmuo D 161 mm
Matmuo E 112 mm
Matmuo F 499 mm
Matmuo G 80 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 2 000 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 1 000 kg
Svoris 90 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085990 2000
EAN / GTIN 4045197372970
Gamintojo numeris 531.01-2000-P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksatoriumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.
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
    Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį