2-jų dalių tvirtinimo diržas su sagtimi ir kabliu 6 m

Prekės Nr.: 086120 6
(4,37 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 6 m
Diržo plotis 35 mm
Įtempimo jėga rankomis (50 daN) 150 daN
maksimali tvirtinimo jėga LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Produkto rūšis Tvirtinimo diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086120 6
EAN / GTIN 4025092360258
Gamintojo numeris ZGR-35-1000 2-tlg L=6m

Aprašymas

Modelis:

Itin stiprios ir netamprios poliesterio juostos su tvirta PU danga (EN 12195-2). Tvirtos, nerūdijančios sagtys ir kabliai, lengvai valdomi.

Paskirtis:

Skirta pririšti, pritvirtinti ir suveržti konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

Pastaba:

Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.