Remen za vezanje, 2-dijelni s račnom i kukama 6 m

Artikl br.: 086120 6
(4,63 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 6 m
Širina pojasa 35 mm
Ručna sila prednaprezanja (50 daN) 150 daN
maksimalna snaga vezivanja LC 1.000 daN
Standard EN12195-2
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086120 6
EAN / GTIN 4025092360258
Broj proizvođača ZGR-35-1000 2-tlg L=6m

Opis

Izvedba:

Iznimno jake trake od poliestera niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2). Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.