{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grandinės ⌀ | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 5 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 7 500 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 5 300 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086428 A5 | |
EAN / GTIN | 2050002048867 | |
Gamintojo numeris | H213SL4TYP1(VKH-G) |