Lanţ de ridicat 2 lanţuri A5 m

Cod articol: 086428 A5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 13 mm
Lungime utilă 5 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 7.500 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 5.300 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086428 A5
EAN / GTIN 2050002048867
Număr producător H213SL4TYP1(VKH-G)

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.
Lanţuri de ridicat care pot fi scurtate. Lungimea lanţului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).
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
    Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături