{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apimtis | 8 m | |
Darbinės dalies ilgis | 4 m | |
Kilpos plotis | 72 mm | |
Apkrova tiesioginė WLL | 5 000 kg | |
Apkrova tiesioginė pririšus WLL | 4 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL iki 7° | 10 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° | 7 000 kg | |
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° | 5 000 kg | |
Produkto rūšis | Apvali kilpa |
Produkto numeris | 086275 4 | |
EAN / GTIN | 4049924501763 | |
Gamintojo numeris | TE050040 |