{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,8 mm | |
Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis priekyje | 2 090 mm | |
Aukštis gale | 2 290 mm | |
Plotis | 900 mm | |
Gylis | 500 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 220 mm | |
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 465 mm | |
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1 260 mm | |
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis | 360 mm - 530 mm | |
Lentynos plotis | 220 mm | |
Lentynos gylis | 465 mm | |
Suoliuko aukštis | 420 mm | |
Suoliuko plotis | 900 mm | |
Suoliuko gylis | 315 mm | |
Svoris | 83 kg | |
Produkto rūšis | Rūbų spinta |
Produkto numeris | 949641 3 |