Cokolis krautuvui / keltuvui

Prekės Nr.: 943650
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 54×36 E
Aukštis 100 mm
Plotis 1 024 mm
Gylis 695 mm
Plotis E 54E
Gylis E 36E
Aklė nuimama gale taip
Aklė nuimama priekyje taip
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943650
EAN / GTIN 4045197175625

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno.
Cokolis krautuvui / keltuvui, 100 mm aukščio, su nuimamomis dekoratyvinėmis juostomis (priekyje ir gale). Krautuvas spintą gali pakelti iš priekio arba iš galo.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 943601; 943701; 943706.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.