{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 54×36 E | |
Výška | 100 mm | |
Šířka | 1 024 mm | |
Hloubka | 695 mm | |
Šířka v E | 54E | |
Hloubka v E | 36E | |
Zadní odnímatelná clona | ano | |
Přední odnímatelná clona | ano | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 943650 | |
EAN / GTIN | 4045197175625 |