Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, Naudingas aukštis mm / modelis: 900/6

Prekės Nr.: 943706 900/6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingas aukštis mm / modelis Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Pagalbinės tvirtinimo priemonės: išmušti
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 54×36 E
Aukštis 1 000 mm
Plotis 1 024 mm
Gylis 725 mm
Plotis E 54 E
Gylis E 36 E
Stalčiaus naudingasis plotis 918 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Stalčių skaičius 6
Svoris 174 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 943706 900/6
Gamintojo numeris 943706 900/6

Aprašymas

Modelis:

Spintų korpusai kaip aprašyta Nr. 943601. Stalčiai kaip aprašyta Nr.943611/3621.
Stalčius, 75 kg keliamoji galia.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Skirtukų asortimentą visiems stalčiams rasite-skyriuje Nr. 960371 - 960378.
  • Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį