Pristatomas surenkamas stelažas, Gylis 500 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990216 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Lentynos storis 38 mm
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lentynos aukštis 800 mm
Lentynos gylis 500 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 975 mm
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos gylis 500 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 900 mm
Lentynų skaičius 2
Profilinių rėmų skaičius 1
maksimali lauko apkrova 900 kg
Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Traversa
Produkto rūšis Sandėlio lentynos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990216 800
EAN / GTIN 4062406114268
Gamintojo numeris 990216 800

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Skersinių poros visada tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

  • 500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.
  • Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite Nr. 990271 - 990370.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį