Pasviroji lentyna, cinkuota, lentynos plotis 1000 mm 800 mm

Prekės Nr.: 990610 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Medžiaga: cinkuotas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Lentynos storis 25 mm
Medžiaga cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis Plotis 1000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 800 mm
tinka stelažams su pasviromis lentynomis 990600−990602
Paskirtis Stelažas su pasviromis lentynomis
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; lentyna su įpjovomis; lentyna su pakeltu krašteliu
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990610 800
EAN / GTIN 4004514218841
Gamintojo numeris 13650-Z

Aprašymas

Modelis:

Horizontalius skirtukus galima fiksuoti kas 50 mm. Priekinė išilginė sklendė paaukštinta 15 mm, todėl neleidžia prekei iškristi.

Tiekiama:

Su 5 skiriamosiomis kreipiančiosiomis, 2 išilginiais skersiniais bei 2 šoninėmis kreipiančiosiomis.