{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
Lentynos storis | 25 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Produkto pavadinimo požymis | Plotis 1000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Paskirtis | Stelažas su pasviromis lentynomis | |
Lentyna | stacionariai sumontuota lentyna; lentyna su įpjovomis; lentyna su pakeltu krašteliu | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 990610 600 | |
EAN / GTIN | 4004514249241 | |
Gamintojo numeris | 13660-Z |