Lentyna iš OSB plokštės 621 mm

Prekės Nr.: 990900 621
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Plokštelės storis: 16

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės storis 16 mm
Plotis 2 146 mm
Gylis 621 mm
Storis 16 mm
Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Fiksavimas per skyles
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990900 621
EAN / GTIN 4004514225054
Gamintojo numeris 18351-N

Aprašymas

Tiekiama:

Komplekte yra skersinių pora.