Spaanplaat-opslagniveau 621 mm

Artikelnummer: 990900 621
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 16 mm
Breedte 2.146 mm
Diepte 621 mm
Dikte 16 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990900 621
EAN/GTIN 4004514225054
Nummer fabrikant 18351-N

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.