Lakštų / lentų / plokščių stelažas 20

Prekės Nr.: 992104 20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 850 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 2 065 mm
Skyrelių kiekis 6
tinka lakštinio metalo formatui 2000×1000 mm
Skyriaus keliamoji galia 1 500 kg
Svoris 230 kg
Produkto rūšis Lakštų / lentų / plokščių stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 992104 20
EAN / GTIN 4251305418359
Gamintojo numeris 100802161

Aprašymas

Modelis:

Suvirintos plieninės vertikalios lentynos, skirtos vertikaliam lakštinio metalo ir plokščių medžiagų, pagamintų iš medžio, plastiko ir kt., laikymui. Tai leidžia taupyti vietą ir aiškiai laikyti, taip pat greitai pasiekti sandėliuojamas prekes. Paprastas lentų valdymas naudojant plieninį ratuką / volelį, esantį išėmimo pusėje. Apatinė vonelė iš lakštinio plieno.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais.

Pastaba:

Parduodama nesumontuota.