Laikiklis atskirai 500 mm

Prekės Nr.: 991720 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
  • Gembės keliamoji galia: 400

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gembės keliamoji galia 400 kg
Gylis 500 mm
Krašto ribotuvo aukštis 50 mm
Leistinoji apkrova 400 kg
Profilio tipas IPE
Krašto ribotuvas privirinta
Produkto rūšis Gembė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991720 500
EAN / GTIN 2050001760722

Aprašymas

Modelis:

Prisukti laikikliai iš IPE profilio su privirintu stabdikliu (aukštis 50 mm)

Tinka:

Gembinė lentyna Nr. 991711991718.

Spalva:

RAL 2004 ryškiai oranžinė dažyta.